Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pen-Light-Akku-LED-Taschenlampe WHZ2R

LED-Akku-Taschenlampe mit Magnet WHZ2R
TLA-AKKU-WHZ2R-LED-200LUMEN

Art.-Nr. 0827806715

EAN 4068362160431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pen-Light-Akku-LED-Taschenlampe WHZ2R

Art.-Nr. 0827806715
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
Mit 200 Lumen, COB-LED für breite Ausleuchtung sowie Spotlight LED im Leuchtenkopf
  • 3 Lichtmodi (Power 200 Lumen, Mid Power 120 Lumen, Low Power 20 Lumen,)

  • Zwei Lichtquellen - COB-LED für breite Ausleuchtung sowie Spotlight LED im Leuchtenkopf

  • Ladekontrollanzeige (1 x LED rot/grün)

  • Leistungsstarker Magnet im Leuchtenfuss

  • Befestigungsclip

  • Hohe Schutzart

  • Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion

  • Rollschutz

  • Griffige Oberfläche

  • Frontschalter


  • Lieferumfang: WHZ2R, Akku Li-Ionen Typ 14500 und Ladekabel mit USB-A/USB-C Adapterl
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass der Akku geladen werden sollte.

Lichtstrom min./ max.

20 / 200 lm

Fokussierbar

Nein

Leuchtweite min./ max.

4 / 20 m

Leuchtdauer min./max.

4-40 h

Ladezeit

2 h

Schutzart IP

IP 66

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3,7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

880 mAh

Anschlussart

USB Typ A, USB Typ C

Leitungslänge

500 mm

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Ladetemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Länge x Breite x Höhe

179,7 x 24 x 23 mm

Werkstoff

ABS/PC

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ladegerät 5 V 1 A mit USB-A-/USB-C-Ladekabel

NETZSTE-USB-STE/C-SCHWARZ-5W-5V/1A

Intelligentes Universal-Ladegerät mit USB-Anschluss zum Aufladen von USB-Geräten