Pellicola sigillante applicabile a pennello
Pellicola sigillante spalmabile
PELLICOLA-ERMETIZZANTE-SPALMABILE-310ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicabile con pennello o a spruzzo
- Ermetica e impermeabile
- Permanentemente elastica
- Indurimento rapido
- Priva di silicone, solventi e isocianati
- EC1 Plus
- Resistenza ai raggi UV
I nostri prodotti, a cui è applicata un'etichetta EMICODE, sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
- La velocità di indurimento dipende dalla temperatura di applicazione, dalle condizioni atmosferiche e dall'umidità del supporto. La velocità di indurimento è significativamente minore in presenza di condizioni fredde e umide
- La pellicola sigillante non può essere utilizzata come adesivo
- Il sigillante può essere verniciato con vernici a base acqua
- A causa del gran numero di formulazioni di vernici e smalti, soprattutto per le vernici a base di resine alchidiche e per l'alluminio verniciato a polvere, è necessario eseguire delle prove in autonomia
- Evitare il contatto con PE, PP, silicone, gomma butilica, neoprene, EPDM e superfici contenenti bitume e catrame
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Il tempo di indurimento aumenta con l'aumentare dello spessore dello strato applicato
Caratteristiche tecniche(X)
- Per rivestire giunti e crepe
- Per sigillare i giunti di collegamento agli elementi strutturali
- Il materiale di supporto deve essere solido, pulito, asciutto e privo di parti allentate, grasso, ruggine e acqua
- Per ottimizzare l'adesione dell'intonaco al sigillante, si consiglia di inserire/pressare una striscia di coprigiunto in fibra di vetro o un tessuto non tessuto in fibra di vetro nel sigillante non ancora polimerizzato
- Pretrattare il supporto con detergente IPA (art. n. 0893223500). I materiali di supporto come la muratura devono essere pretrattati con Primer per plastica/legno/pietra
- Applicare il sigillante sui giunti da sigillare e distribuirlo utilizzando un pennello piatto. Distribuire almeno 10 mm di sigillante su entrambi i lati. Lo strato deve avere uno spessore di circa 3 mm
- La pellicola sigillante deve essere coperta al massimo dopo tre mesi
- Non è richiesto alcun primer per materiali di supporto in ferro, alluminio, rame, ottone, fibra di vetro, policarbonato, legno di abete rosso e rovere
- Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra da utilizzare per materiali di supporto in PVC rigido, ABS, EPS, calcestruzzo, mattoni di argilla e PMMA
- Legante per superfici Primer per metallo da utilizzare per materiali di supporto in acciaio inossidabile
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Polimero ibrido |
Colore | Antracite |
Condizioni per densità | 1,28 g/cm³ / a 20°C |
Durezza Shore A | 30 |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2,2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Allungamento a rottura min | 360 % |
Tempo di filmazione min | 10 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Rivestibile/verniciabile | Sì |
Compatibilità rivestimento | Sì |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / da 5°C a 25°C |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.