Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pellicola di mascheratura per sensori di parcheggio

Copertura per sensori di parcheggio SENSOR MASK
ADESIVO-MASCH-SENSORI-PARCHEGG-18MM-60PZ

Cod. art. 0818108018

EAN 4062856084012

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pellicola di mascheratura per sensori di parcheggio

Cod. art. 0818108018
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
Consente la copertura rapida e sicura dei sensori di parcheggio integrati durante la verniciatura e la lucidatura
  • Con i dischetti di mascheratura autoadesivi, è possibile coprire in pochi secondi i sensori di parcheggio dei veicoli, fino a ∅18 mm

  • In questo modo, si evitano contaminazioni e malfunzionamenti dei sensori

  • Non è più necessario rimuovere i sensori

  • Applicazione pratica dei dischetti grazie alla linguetta antiscivolo

  • Non lascia residui

  • Resistente a temperature fino a 200°C
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Consente la copertura rapida e sicura dei sensori di parcheggio integrati durante la verniciatura e la lucidatura

Materiale

Materiale plastico

Lunghezza

18 mm

Larghezza

18 mm

Spessore pellicola

80 µm

Resistenza temperatura max

200 °C