Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pellicola di mascheratura per cerchioni

Pellicola di mascheratura per cerchioni
PELLICOLA-DI-PROTEZ-P/CERCHIONI-80PZ

Cod. art. 0818107130

EAN 4053479225814

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pellicola di mascheratura per cerchioni

Cod. art. 0818107130
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
Pellicola altamente elastica per la protezione dello pneumatico nella verniciatura del cerchione senza smontaggio

Per tutti i cerchi comuni da 13-23 pollici



Notevole risparmio di tempo


  • Facile da applicare rispetto al nastro per mascheratura tradizionale

  • Non è necessario smontare lo pneumatico dal cerchio.

  • Nessuna rilavorazione


Risultati ottimali


  • Lavorazione di precisione grazie all’elevata elasticità

  • Protegge dalla nebulizzazione di vernice grazie alla sigillatura dei micropori.

  • Ottima adesione della vernice

  • Resistente all'acqua e agli strappi, priva di pelucchi


Rispetta l'ambiente


  • Enorme risparmio di nastro per mascheratura e di carta

  • Uso efficace del materiale grazie al montaggio preciso

  • Miscela di polietilene ecocompatibile, priva di metalli pesanti, neutra nelle acque sotterranee
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Copertura e protezione affidabili degli pneumatici durante i lavori di verniciatura dei cerchioni

Istruzioni

Stallonare lo pneumatico dal cerchione Appoggiare la pellicola e posizionare il foro centrale in corrispondenza del cerchione, allargare con le mani il foro inserendola tra il cerchione e lo pneumatico e fissarla con il nastro carta.

Materiale

PE - Polietilene

Lunghezza

130 cm

Larghezza

130 cm

Spessore pellicola

40 µm

Resistenza temperatura max

125 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello per pellicola per mascheratura con lama con rivestimento speciale

COLTELLO PER COPRIMACCHINA

x 5 pz.
Carrello sbobinatore pellicola

SBOBINATORE P/PELLICOLE DI MASCHERATURA

Per un facile utilizzo delle pellicole protettive di verniciatura