Película vedante extensível
Película vedante extensível
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 310 ml |
Base química | Polímero híbrido |
Cor | Antracite |
Densidade/condições | 1,28 g/cm³ / a 20°C |
Dureza Shore A | 30 |
Velocidade de cura total/condições | 2,2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Alongamento mín. de rutura | 360 % |
Tempo mín. de formação de película | 10 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Recobrível/É possível pintar por cima | Sim |
Compatibilidade de revestimento | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 5°C a 25°C |
Sustentabilidade | Baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!