Película p/ prot. viga/telhado, STAMISOL DW
Película p/ prot. viga/telhado, STAMISOL DW
Art. 0681001150
EAN 4053479070643
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Com tiras autocolantes |
Peso do revestimento por m² | 380 g |
Comprimento do rolo | 26 m |
Largura do rolo | 2,5 m |
Área | 65 m² |
Número de rolos por palete | 45 UNID |
Material | Velo de Poliéster |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a 100 °C |
Espessura | 0,6 mm |
Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar | 24 meses |
Classe de material de construção/condições | E - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1 |
Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições | 0,06 m / em conformidade com a DIN EN 12572 C |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 288 N |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 345 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 520 N |
Força de tracção transversal por 50 mm | 470 N |
Capacidade de alongamento/condições | 32 % / em conformidade com a DIN EN 12311-1 |
Temperatura máx. de dobragem a frio/condições | -30 °C / em conformidade com a EN 1109 |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 60 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!