Pelamangueras
Pelamangueras
CORTADOR DE CUBIERTA DE CABLE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La profundidad de corte se puede ajustar de 0 a 5 mm
- Cuchilla reemplazable (puede utilizarse por ambos lados)
- Producto apto para cortes longitudinales y circulares
- Se suministra en caja de plástico
No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Hojas de datos(X)
Es posible ajustar la profundidad de corte (de 0 a 5 mm) para adaptarse a la funda exterior correspondiente mediante el tornillo de ajuste. Al principio de cada corte longitudinal o circular, la hoja se guía ejerciendo una leve presión con el dedo. El aislamiento externo se corta mediante leves movimientos de palanca al tiempo que se presiona la zona dentada sobre el mismo. Es posible cambiar entre cortes longitudinales y circulares de la cuchilla en cualquier momento. Durante los trabajos de peladura en secciones centrales, es necesario presionar levemente la punta de la cuchilla contra el aislamiento.
Longitud | 154 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!