Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Peinture de base double couche

Peinture de base double couche

Art. N° 5866304103

EAN 4047376456365

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Peinture de base double couche

Art. N° 5866304103
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
Couche de base très couvrante à séchage rapide et haute teneur en solides
  • Application rapide et facile

  • Sans effet trouble

  • Bonne couverture

  • Séchage rapide

  • Effets brillants

  • Teneur en solides du matériau de base en % : 31,8

  • Mélange par volume : 2:1 avec diluant acrylique

  • Équipement d'application : Pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,3 mm.

  • Coloris disponibles : se reporter à l'index (+ nuances à effets, métallisées, unies)
Indication

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié ou une pré-couche dans les cas spéciaux. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.


Conformément au décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV) du 16/12/2004, ce produit ne peut pas être utilisé pour réparer la peinture des véhicules ni pour couvrir les structures et leurs composants.



Conseil pour les pros !


Peut être peinte en deux passes de pulvérisation mouillée sur mouillée après 2-5 minutes de temps de séchage intermédiaire.



Important !


Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour obtenir un revêtement brillant sur deux couches haut de gamme pour les machines et constructions à l'intérieur et à l'extérieur, en conjonction avec le vernis transparent bicomposant COV ou le vernis transparent bicomposant Reflow.



Convient également aux peintures multicolores.

Base chimique

Résines de vernis à séchage physique spéciales

Contenu

3 L

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Couleurs RAL, spéciales et métalliques

Niveau de brillance

Semi mat

Viscosité/consistance

Liquide

Conditions de viscosité

à 20°C, conforme à la norme DIN 53211

Temps de séchage

10 min

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Temps de séchage hors poussière

10 min

Résistance thermique max.

120 °C

Densité

0,932 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Concentration de COV (CH)

742,8 g/l

Rendement min. (surface)

7 m²

Rendement max. (surface)

8 m²

Teneur en solides min.

30,6 %

Rapport de mélange

2:1

Durée de stockage après production

12 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diluant acrylique pour les produits acryliques bicomposants et les laques à couche épaisse monocomposants

THINNER-ACRYLIC-NORMAL-5LTR

Pour diluer ou ajuster la viscosité des couches de finition bicomposants et des couches transparentes bicomposants avant les travaux de peinture.
x 1 pcs
Diluant acrylique, court

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

Pour produits acryliques bicomposant et peintures épaisses monocomposant
x 1 pcs
Laque transparente HS bicomposant COV

VERNIS HS BI COMPO 1L

Vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec haut de gamme pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.
Laque transparente HS bicomposant COV

CLRLAC-2C-VOC-5LTR

Vernis transparent acrylique à haute teneur en extrait sec haut de gamme pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires.
x 1 pcs
Vernis transparent HS bicomposant Reflow

CLRLAC-2C-REFLOW-5LTR

Vernis transparent acrylique à haute teneur en solides offrant une résistance accrue aux rayures pour peindre complètement ou partiellement les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires. Vernis spécial basé sur la technologie Reflow.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.