Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pegamento super rápido flexible

Pegamento super rápido flexible
PEGAMENTO SUPER RÁPIDO FLEXIBLE, 20 G

Nº de art. 0893092
EAN 4024835811439
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
Pegamento súper rápido negro de alta adherencia resistente y flexible con excelente resistencia térmica.
  • Pega en segundos

  • Gran estabilidad térmica

  • Alto grado de resistencia a impactos y descamación

  • Mayor resistencia a la humedad

  • Sin disolvente ni silicona

  • La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano

  • Práctico tapón especial que permite un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida
Aviso
  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Área de aplicación
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 en 1
Klebfix
4 en 1
Aplicación con pincel
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato (PC)
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicona⚫1
Poliestireno extruido⚫1⚫1
Superficies pintadasSuperficies pintadas
Madera y derivadosMadera (MDF, aglomerado)
Paneles laminados
(Resopal, Ultrapas)
Paneles decorativos
Corcho
Piedra y materiales para obraHormigón
Superficies bituminosas
Hormigón celular, yeso, cartón-yeso
Piedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Piedra natural (mármol, granito)⚫1
Piedra
Planchas de fibrocemento
OtrosEsmalte⚫1
Vidrio
Fibra de vidrio
Espejo⚫1
Porcelana, cerámica, azulejos
Papel
Cartón
Malla
Cuero
MetalAluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomo
Acero inoxidable
Cobre
Latón
Acero/hierro
Zinc
PlásticosABS
GRP⚫1
EPDM
Caucho
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Gracias a su flexibilidad, el adhesivo estructural de cianoacrilato está diseñado especialmente para aplicaciones con cargas mecánicas y térmicas alternas. Entre otras características, presenta una alta resistencia a impactos y descamación, incluso bajo carga dinámica. Además, tiene mayor resistencia a la humedad, el agua y el vapor que los adhesivos de cianoacrilato convencionales.


Gracias a su resistencia a corto plazo a temperaturas de hasta +140 °C, el pegamento rápido también se puede utilizar para pegar componentes electrónicos en placas de circuito impreso, que posteriormente se someterán a un baño de soldadura. Especialmente indicado para la construcción de altavoces.

Instrucciones

La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.

Base química

Éster de ácido cianoacrilato

Color

Negro

Densidad

1,06 g/cm³

Viscosidad mínima/máxima

80-180 mPas

Capacidad de elasticidad

8 %

Tamaño máximo del espacio de pegado

0,15 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta +120 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C

Sin disolventes

Contenido

18.8 ml

Peso del contenido

20 g

Valores de resistencia a la cizalladura y a la tracción de acuerdo con la norma DIN ES 1465
MaterialTiempos de pegado estándarFuerzas de resistencia a la cizalladura y la tracción estándar
Acero90-120 segundos>25 N/mm2
Aluminio40-60 segundos>16 N/mm2
PA45-90 segundos15-20 N/mm2
PVC45-90 segundos15-20 N/mm2*
Policarbonato60-100 segundos4-6 N/mm2*
POM60-90 segundos1-2 N/mm2
EPDM10-30 segundos>10 N/mm2*
Neopreno10-30 segundos>10 N/mm2*
*Rotura del material
Suave al tacto tras
MaterialTiempo de curado
Aluminio/aluminio40-60 segundos
NBR / NBR < 25 segundos
Neopreno / neopreno< 30 segundos
La velocidad de curado se acelera mediante el activador
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Imprimación para pegamentos rápidos

PRIMER 50 ML

Para mejorar la adhesión de plásticos difíciles de pegar
Limpiador de isopropanol IPA

IPA CLEANER, 5 L

Para uso universal
x 1 Cant.
Activador

ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML

Para acelerar el curado de adhesivos instantáneos
x 1 Cant.
Paño de limpieza Tex-Rein

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.