Pegamento rápido con brocha
Pegamento rápido con brocha
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Éster de ácido cianoacrilato |
Color | Transparente |
Densidad | 1,05 g/cm³ |
Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones | 20-30 N/mm² / de acuerdo con DIN 53288 |
Resistencia mínima/máxima a la tracción | 20-30 N/mm² |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 15 N/mm² |
Tamaño máximo del espacio de pegado | 0,25 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +120 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a temperatura ambiente |
Contenido | 3.8 ml |
Peso del contenido | 4 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!