Pegamento rápido Klebfix PLASTOBOND
Pegamento superrápido Klebfix PLASTOBOND
PEGAMENTO SUPER RAPIDO PLASTIC 20 G
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manejo sencillo
La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano
Práctico tapón especial
Para un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida
Sin disolvente ni silicona
- Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
- Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
- debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 en 1 | Klebfix 4 en 1 Aplicación con brocha | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caucho | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato (PC) | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicona | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno extruido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Superficies pintadas | Superficies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madera y materiales de madera | Madera (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Paneles laminados (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paneles decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra y materiales para obra | Hormigón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superficies bituminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Hormigón celular, yeso, placa de yeso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra natural (mármol, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Piedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Planchas aglomeradas de metal duro | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Otros | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidrio | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidrio | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espejo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartón | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Malla | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuero | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metal | Aluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acero inoxidable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latón | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acero/hierro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
1. Con imprimación 0893 091 5 2. Con activador 0893 301 20 |
Hojas de datos(X)
Este adhesivo estructural de cianoacrilato semiviscoso se caracteriza por una mayor resistencia a los impactos. Esto se asocia con una buena resistencia a las fuerzas de descamación, cambios de temperatura y humedad. Por lo tanto, se puede utilizar especialmente cuando se producen cargas alternas o se requieren pruebas de caída.
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Base química | Éster de ácido cianoacrilato |
Color | Transparente |
Densidad | 1,04 g/cm³ |
Viscosidad mínima/máxima | 320-420 mPas |
Capacidad de elasticidad | 3 % |
Tamaño máximo del espacio de pegado | 0,15 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -55 hasta +105 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | Sí |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / a temperatura ambiente |
Contenido | 19.2 ml |
Peso del contenido | 20 g |
Resistencia a la tracción y a la cizalladura conforme a la norma DIN ES 1465 | ||
Material | Tiempos de pegado estándar | Valores típicos de resistencia a la tracción y a la cizalladura |
Acero | 30-40 segundos | >22 N/mm2 |
Aluminio | 30-40 segundos | >17 N/mm2 |
PA | 30-40 segundos | 10-30 N/mm2 |
PVC | 30-40 segundos | 10-20 N/mm2* |
Policarbonato | 10-20 segundos | 10-20 N/mm2* |
POM | 30-40 segundos | 7-12 N/mm2 |
EPDM | 10-20 segundos | >10 N/mm2* |
Neopreno | 10-20 segundos | >10 N/mm2* |
*Rotura del material |
Tiempo de fijación | |
Aluminio/aluminio | 30-40 segundos |
SBR/SBR | 10-15 segundos |
EPDM/EPDM | 10-20 segundos |
La velocidad de curado se acelera mediante el activador |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!