Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Pegamento rápido Klebfix 4 en 1

Pegamento rápido Klebfix 4 en 1
PEG-RAPIDO-MAT POROSO-4IN1-50G

Nº de art. 0893423
EAN 4024835780780
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
Pegamento rápido universal especialmente diseñado para materiales porosos y componentes desiguales y rugosos, así como para metal, plástico y caucho

Fraguado rápido


El adhesivo se endurece con extraordinaria rapidez



Uso universal


Une sustratos tanto lisos como porosos



Procesamiento limpio


El tapón dosificador permite un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida



Manejo sencillo


La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano



Sin disolvente ni silicona

Aviso
  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Área de aplicación
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 en 1
Klebfix
4 en 1
Aplicación con pincel
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
GRP⚫1
EPDM
Caucho
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato (PC)
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicona⚫1
Poliestireno extruido⚫1⚫1
Superficies pintadasSuperficies pintadas
Madera y materiales de base de maderaMadera (MDF, aglomerado)
Paneles laminados
(Resopal, Ultrapas)
Paneles decorativos
Corcho
Piedra y materiales para obraHormigón
Superficies bituminosas
Hormigón celular, yeso laminado, placa de yeso
Piedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Piedra natural (mármol, granito)⚫1
Piedra
Placas de fibrocemento
OtrosEsmalte⚫1
Vidrio
Fibra de vidrio
Espejo⚫1
Porcelana, cerámica, azulejos
Papel
Cartón
Malla
Cuero
MetalAluminio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomo
Acero inoxidable
Cobre
Latón
Acero/hierro
Zinc
PlásticosABS
Resistencia a la tracción conforme a DIN 53288:
MaterialCondiciones de pruebaResistencia a la tracción
SBR/SBR-> 1900 N ∅(cable redondo de elastómero de 18 mm)
SBR/SBR10 días / 70 °C:> 1900 N ∅(cable redondo de elastómero de 18 mm)
EPDM/EPDM-> 250 N ∅(cable redondo de elastómero de 16 mm)
EPDM/EPDM 10 días / 70 °C> 220 N ∅(cable redondo de elastómero de 16 mm)
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pegamento rápido universal especialmente diseñado para materiales porosos y superficies estructurales desiguales y rugosas, así como para metal, plástico y caucho. Las aplicaciones típicas del adhesivo estructural de cianocrilato son perfiles de caucho para ventanas de madera y plástico, listones para rebordes, modelos de madera, juguetes de madera, fundas de asientos de cuero, uniones de vidrio/metal

Instrucciones

Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.

Base química

Éster de ácido cianoacrilato

Color

Transparente

Densidad

1,09 g/cm³

Viscosidad mínima/máxima

1800-2200 mPas

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

10-60 s / Según el material

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

12-25 N/mm² / de acuerdo con DIN 53288

Resistencia mínima/máxima a la tracción

12-25 N/mm²

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

26.5 N/mm²

Tamaño máximo del espacio de pegado

0,25 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Sin silicona

Sin disolventes

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a temperatura ambiente

Contenido

46.29 ml

Peso del contenido

50 g

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Imprimación para pegamentos rápidos

PRIMER 50 ML

Para mejorar la adhesión de plásticos difíciles de pegar
Limpiador de isopropanol IPA

IPA CLEANER, 5 L

Para uso universal
x 1 Cant.
Activador

ACTIVADOR PARA CIANOCRILATO 150ML

Para acelerar el curado de adhesivos instantáneos
x 1 Cant.
Paño de limpieza Tex-Rein

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
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
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.