Pegamento de contacto en espray BOND 90
Pegamento de contacto en espray BOND 90
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Caucho butadieno estireno |
Color | Transparente |
Densidad | 0,88 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 15 hasta 25 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta +95 °C |
Contenido | 22.1 l |
Peso del contenido | 14,2 kg |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 150 psi |
Vida útil desde la producción | 15 mes |
Sin silicona | Sí |
Sin disolventes | No |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!