Pedana agganciabile in alluminio
Pedana agganciabile in alluminio
PEDANA AGGIANCIABILE UNIVERSALE
Cod. art. 0962931932
EAN 4045727479087
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Posizione comoda e sicura grazie all'ampia piattaforma scanalata
- La piattaforma è conforme alla normativa TRBS 2121 Parte 2
- Si adatta a tutte le scale a pioli larghi Würth (eccetto le scale a pioli larghi in legno)
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Alluminio |
Larghezza | 274 mm |
Profondità | 266 mm |
Area di supporto a norma TRBS 2121/-2 | Sì |
Portata max. | 150 kg |
Per dimensioni piolo | 28 x 28 mm |
Per distanza pioli | 280 - 285 mm |