Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pedalschlüssel mit Griff

Pedalschlüssel mit Griff
PEDSHSL-(GRIFF-RD)-395MM

Art.-Nr. 5228240000
EAN 4099618053733
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit extra-langem Griff für effiziente Kraftübertragung
  • 395mm extra-lange Ausführung für sehr effiziente Kraftübertragung

  • Der Pedalschlüssel verfügt über zwei präzise-gefertigten Laser-geschnittenen 15mm Schlüsselöffnungen. Diese sind unter zwei verschiedenen Winkel positioniert, somit ist immer eine wirksame Demontage und Montage gewährleistet

  • Breiter rutschfreier Gummigriff sorgt für ein sicheres und einfaches Arbeiten

  • Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

395 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Griff

Gummi

Abtrieb

15 mm

Produktgewicht (per Stück)

434 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen