Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pedale ENVI Kick

Sistema apertura pattum. raccolta differ ENVI Kick
PEDALE-ENVIKICK-(CR)-110MM

Cod. art. 0683720046

EAN 4062856377886

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pedale ENVI Kick

Cod. art. 0683720046
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
Apertura pratica e a mani libere dei sistemi o dei cassetti di riciclaggio con connettori frontali mediante la pressione del pedale
  • Facile da montare anche in un secondo momento

  • Altezza di montaggio minima di soli 70 mm

  • Risparmia tempo con ENVI KICK: Anche se entrambe le mani sono occupate, non è necessario poggiare nulla per aprire il cassetto

  • Funzionamento con rumore praticamente impercettibile: Il pedale non scivola

  • Nessuna misurazione necessaria durante l'installazione grazie al modello di installazione fornito

  • Può essere montato successivamente in qualsiasi momento e si adatta a un'ampia gamma di sistemi e cassetti per la raccolta differenziata con connettori frontali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Plastica/acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Colore

Tele grigio 4 RAL 7047

Lunghezza

160 mm

Larghezza

110 mm

Altezza

65 mm