Peça de extensão VARIFIX
Peça de extensão VARIFIX
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Comprimento (L) | 208 mm |
Largura (B) | 30 mm |
Espessura (t) | 2,5 mm |
Diâmetro do furo redondo (RL) | 4,2 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 24 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 8,5 mm |
Distância do orifício (LA1) | 42 mm |
Distância do orifício 2 (LA2) | 19 mm |
Distância do orifício 3 (LA3) | 14 mm |
Peso | 133 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |