Peça de bloqueio para soleira de porta
Peça de bloqueio para soleira de porta
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para | Largura de manga de proteção de 20 mm |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Adequado para espaçamento de entalhe | 4 mm |
Dimensão entre eixos | 13 mm |
Ajuste da pressão de contacto | +/- 1,5 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Material | Aço / Zinco fundido |
Superfície | Anodizado |
Cor | Prateado |
Nível do brilho | Mate |
Classe de resistência | Adequado para RC 2 (verificação do sistema necessária) |
Largura (B) | 29 mm |