Peça de ajuste de altura
Peça de ajuste de altura
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 30 mm |
Largura (B) | 40 mm |
Altura (H) | 56 mm |
Comprimento do furo alongado (LL) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB) | 10,5 mm |
Largura interna (Bi1) | 22 mm |
Largura interna 2 (Bi2) | 11 mm |
Altura interior (Hi) | 10 mm |
Carga de tração recomendada | 1 kN |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 100,740 g |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |