Pé nivelador, tipo R
Pé nivelador, tipo R
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Altura | 66,5 mm |
Distância entre o centro do furo e a extremidade (A) | 52 mm |
Intervalo de ajuste | 25 mm |
Capacidade de carga | 300 kg |
Diâmetro | 14 mm |
Diâmetro da base | 18 mm |
Altura mín./máx. | 66,5-91,5 mm |
Peso unitário | 52,990 g |
Ø do furo | 14 mm |
Profundidade do orifício para broca | 62 mm |
Adequado para largura entre faces | 4 mm |