Pattumiera
Pattumiera da 10 l con manico
BIDONE-VEI-C.SUPPORTO
Cod. art. 096399 396
EAN 4063274473907
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con coperchio pieghevole
- Con manico per il trasporto
- Staffa a parete e kit di montaggio inclusi
- Resistente agli urti e indeformabile
- Facile da pulire grazie alle superfici lisce
- Contenitore in polipropilene per alimenti
- Ideale per lo stoccaggio, il trasporto o lo smistamento nella produzione, nella lavorazione di alimenti o nella ristorazione
- Impilabile, chiuso o aperto
- Resistente a temperature da -20 °C a +80 °C (temporaneamente)
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | MUHA10L |
Altezza | 290 mm |
Larghezza | 220 mm |
Profondità | 230 mm |
Contenuto | 10 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,980 kg |
Colore | Nero |
Materiale | Plastica/acciaio |