Pattino
Pattino per fermaporta con guida
Cod. art. 0688001990
EAN 4048539267477
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il pattino è utilizzato come pezzo di ricambio e può essere installato successivamente nella guida di scorrimento esistente del chiudiporta.
Caratteristiche tecniche(X)
Per porte DIN D e DIN S.
Per i modelli GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G.
![]() | |
Testato al fuoco | No |
Per tipo | GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760 |
Materiale | Acciaio / plastica |
Colore | Nero |
Direttive DIN | DIN R/L |
Opzione di fissaggio | Lato cerniera opposto: montaggio standard, Lato cerniera opposto: montaggio testa, Lato cerniera: montaggio testa, Lato cerniera: montaggio standard |
Per dimensione min/max chiudiporta | 1-6 |
Dichiarazione di conformità CE | No |
Dichiarazione ambientale di prodotto | No |