Patronpistol WIT
Påføringspistol WIT, 330 ml
PATR.PISTOL STANDARD F. INJIS.MØRTEL WIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egner seg for påføring fra 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner, 300 ml tubefilmpatroner, 280 ml presspatroner og silikonpatroner
Rask, pålitelig og ren bruk
Peilepinne/posisjonsindikator med skalering
Unngåelse av lesefeil (skalering = mørtelvolum)
Patronpistolhus + klemhåndtak + patronholder: Glassfiberforsterket polyamid
- Lett og veldig stabil
- Enkel håndtering og nøyaktig arbeid
- Slitesterk teknologi
Patronpistolhåndtak
Dryppbeskyttelse og frigjøring av patronspenningen utløses av patronpistolhåndtaket
Justeringsskrue for å kompensere for slitasje i mekanismen
- Utvider patronpistolens levetid
- Ingen tap av ytelse på grunn av slitasje
De følgende kjemiske formlene av innsprøytningsmørtel kan brukes:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Materiale | Glassfiberarmert plast |
Med peilepinne/posisjonsindikator | Ja |
Utvekslingsforhold | 01:26 |
Utpressingsavstand per slag | 3,5 mm |
Skyvekraft / betingelser | 5000 N / ved håndkraft på 100 N |
Egnet for innsprøytningsmørtel | WIT-Express |
Egnet for patrontype | Rørformet film (1 : 10) + 300 ml |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 946 g |