Patin de support pour support de terrasse
Patin de support pour support de terrasse
PATIN PROTECT. SUPP. PLOT TERRASSE
Art. N° 0907000210
EAN 4056807050997
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ce tapis en granulés de caoutchouc est utilisé comme sous-couche pour montant porteur. Les poutres sont donc également protégées contre l'humidité et les vibrations de surface sont amorties.
- Compensation des surfaces légèrement irrégulières
- Compensation de hauteur
- Protection contre les arêtes vives
- Isolation contre les bruits de pas
- Empêche la stagnation d'eau
- Résiste au pourrissement
- Antidérapant
Lors de la pose directement sur des films, il y a un risque de migration de l'assouplissant. La compatibilité doit être préalablement testée.
Fiches de données de sécurité(X)
- Résistance thermique de -40°C à +120°C
- Force de compression : 0,55 N/mm2 (55 T/m2) pour une déformation de 25 % (DIN EN ISO 3386/2)
Longueur | 200 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 6 mm |
Matière | Caoutchouc |