Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Patentfogó készlet

Rögzítőfogó készlet, 3 db-os

Cikksz. 071409 103

EAN 4053479235165

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Patentfogó készlet

Cikksz. 071409 103
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
3 részes, feltekerhető szerszámtartóval.

Egyenletesen járó kioldókar rugós mechanizmussal


Egykezes használat, nyomás helyett húzás.



Ellenanya a befogási szélesség rögzítéséhez



Robusztus nikkelbevonat

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

3 darab

Tartalmaz: Patentfogó készlet:
1 x
Patentfogó félkör alakú pofákkal

SZORÍTÓFOGÓ-FÉLGÖMBPOFA-H190MM

Leírás:
190 mm; Min./max. befogási szélesség: 0-42 mm
Csövek és tengelyek befogásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Patentfogó félkör alakú pofákkal

LOKPLRS-(JAW-HRD)-L235MM

Leírás:
235 mm; Min./max. befogási szélesség: 0-48 mm
Csövek és tengelyek befogásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Patentfogó egyenes pofával

SZORÍTÓFOGÓ-235MM

Leírás:
Hosszúság: 235 mm; Min./max. befogási szélesség: 0-46 mm
Lemezek és panelek befogásához
Mennyiség: 1 x