Pâte lubrifiante
Pâte de montage blanche
PATE DE MONTAGE BLANC HSW100 100ML
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisée comme lubrifiant de rodage pour machines neuves, guides, tiges filetées, arbres cannelés, roues dentées soumises à de lourdes charges, engrenages et boîtes de vitesses manuelles, pignons et crémaillères, et pour appareils chimiques. Paliers lisses exposés à de fortes contraintes thermiques et de fortes charges, emmanchements à force en tous genres pour extraire et insérer les roulements à rouleaux, poulies, roues, brides et axes ; raccords (distributeurs à tiroir, valve, robinets).
Base d'huile | Huile minérale |
Lubrifiant solide | Talc |
Proportion de lubrifiant solide | 15 % |
Couleur | Blanc |
Densité | 1,2 g/cm³ |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 250 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 650 °C |
Pénétration travaillée | 320mm /10 |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Classe NLGI | 1-2 |
Conditions pour la nuance NLGI | avec la norme DIN 51818 |
Friction max. | 0.08 µ |
Charge de soudage VKA | 500 kN |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans AOX | Oui |
Résistance à | Eau |
Compatibilité des matériaux | Oui |
Contenu | 100 ml |
Type de récipient | Tube |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!