Pâte de montage
Pulvérisateur de lubrifiant solide
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protège contre l'usure et garantit de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence
Film lubrifiant solide réduisant le frottement, empêchant toute surchauffe ou tout grippage à chaud.
Haute résistance
Résistant à l'eau, l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins
- La teneur en solides de 60 % résiste à l'essence, au carburant diesel, etc.
Résiste aux températures extrêmes et à la pression
- Stabilité thermique de -35 °C à +150 °C, peut supporter brièvement des températures plus élevées avec une admission d'air réduite
- Résistant à la pression jusqu'à la limite d'élasticité de tous les métaux connus
Fiches de données de sécurité(X)
- Lubrifiant de rodage pour machines, guides, broches filetées, arbres cannelés, roues dentées soumises à de lourdes charges, engrenages et boîtes de vitesses manuelles, pignons et crémaillères, et pour appareils chimiques neufs
- Paliers lisses exposés à de fortes contraintes thermiques et de fortes charges, emmanchements à force en tous genres pour extraire et insérer les roulements à rouleaux, poulies, roues, brides et axes ; raccords (distributeurs à tiroir, valve, robinets)
- Pour emboutissage profond, taraudage, perçage et sciage
- Pour outils de coupe, de poinçonnage et de cintrage
Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser le produit sur la surface à traiter et laisser le solvant s'évaporer.
Base chimique | Graisse complexe de calcium |
Couleur | Noir |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,75 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 150 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 1100 °C |
Point d'éclair min. | -80 °C |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Non |
Résistance à | Solution alcaline |
Concentration de COV (CH) | 80.78 % |
Contenu | 300 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!