Pasta per assemblaggio scarico
Pasta per assemblaggio scarico
PASTA D'ASSEMBL.MARMITTE TUB. 140GR
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Non necessita di complicate saldature
- Indurisce come il metallo attraverso il calore dello scarico
- Resistente a temperature fino a circa 800°C
- Sigilla in maniera permanente
- Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Inossidabile, quindi facile da smontare
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per l'installazione o la sostituzione di componenti dello scarico e per sigillare punti di giunzione.
Prima dell'uso, rimuovere ruggine e grasso. Applicare quindi la pasta per montaggio ai collegamenti a innesto, montare i componenti dello scarico e fissare.
Peso contenuto | 140 g |
Colore | Grigio |
Odore/profumo | Inodore |
Base chimica | Silicato di sodio |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Resistenza temperatura max | 800 °C |
Densità | 1,71 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.