Pasta para cilindros de frenos
Pasta para cilindros de frenos
PASTA-PARA-PISTONES-DE-FRENO-180GR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Mantiene la flexibilidad de las camisas
- Compatible con líquidos de frenos DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Protege de la corrosión
- Prolonga la vida útil del cilindro de freno
Hojas de datos(X)
Para lubricar los orificios de los cilindros y los pistones
- Aplique una capa fina y uniforme de pasta para cilindros de freno
- No utilice lubricantes minerales
Peso del contenido | 180 g |
Color | Amarillo |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Densidad | 1 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 240 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!