Pasta lubricante sólida
Tubo de lubricante sólido de alto rendimiento
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar como lubricante de rodaje para máquinas nuevas, guías, husillos roscados, ejes estriados, engranajes dentados con carga pesada, tornillos sin fin y cajas de cambios manuales, coronas dentadas y cremalleras, así como para aparatos químicos. También es adecuado para cojinetes de muñones sometidos a cargas térmicas y superficiales elevadas; ajustes a presión de todo tipo para retirar e insertar cojinetes de rodillos, poleas, ruedas, bridas y pasadores; y conexiones (válvulas deslizantes, válvulas, grifos).
Base de aceite | Aceite mineral |
Lubricante sólido | Talco |
Proporción de lubricante-sólido | 15 % |
Color | Blanco |
Densidad | 1,2 g/cm³ |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 250 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 650 °C |
Grado de penetración | 320 mm/10 |
Condiciones de grado de penetración | de acuerdo con la norma DIN ISO 2137 |
Calificación NLGI | 1-2 |
Condiciones de grado NLGI | con DIN 51818 |
Fricción máxima | 0.08 µ |
Carga de soldadura VKA | 500 kN |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Resistencia contra | Agua |
Compatibilidad del material | Sí |
Contenido | 100 ml |
Contenedor | Tubo |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!