Pasta lubricante alta temperatura HSP 1400
Pasta lubricante, altas temperaturas HSP 1400
HSP 1400, 300 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para uso universal, elástica y altamente adhesiva
- Garantiza un manejo sin dificultades y el mínimo desgaste gracias a su elevada capacidad de carga de alta presión.
- Evita la corrosión, el agarrotamiento y las quemaduras.
- Garantiza un aflojamiento uniforme de las conexiones roscadas. Idónea a modo de pasta separadora para conexiones roscadas de acero inoxidable.
No provoca problemas de salud
No tóxica, sin pigmentos metálicos, grafito, MOS2
ni aditivos sulfurosos.
Sin silicona
No adecuada para lubricar rodamientos. No contiene pigmentos metálicos y está libre de MOS2 y aditivos que contienen azufre.
Hojas de datos(X)
Ideal como pasta separadora para conexiones roscadas de acero inoxidable, conexiones embridadas, pasadores, pernos y tuercas, todo tipo de ejes estriados y juntas, piezas de frenos móviles (no para superficies de fricción), conexiones crimpadas para cojinetes lisos y de rodillos, volantes e impulsores, husillos de carrera larga, cojinetes de guía, guías, guías de pilares, etc.
Limpieza de todo tipo de residuos en superficies (óxido, capas de pintura y de cal, lubricantes antiguos). El proceso ideal sería utilizar medios mecánicos (cepillo de alambre) y limpiador. Lubricación de película fina en roscas y superficies expuestas a cargas: Aplicar uniformemente con un cepillo o spray por toda la superficie. No utilizar como grasa.
Base química | Aceite mineral sintético mezclado con espesante orgánico y combinación de lubricante sólido blanco |
Color | Gris |
Olor/fragancia | Característica |
Densidad | 0,973 g/cm³ |
Temperatura de procesamiento mínima | 0 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 40 °C |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 1400 °C |
Fricción mínima/máxima | 0,1-0,13 µ |
Fricción mínima | 0.1 µ |
Fricción máxima | 0.13 µ |
Fuerza de fricción | 450 N |
Condiciones de fuerza de fricción | Cilindro/placa de fricción, 1000 µm, 50 Hz, 2 horas |
Carga VKA según el ensayo de cuatro bolas | 3800 N |
Condiciones de carga VKA según el ensayo cuatro bolas | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Carga de soldadura VKA | 4000 N |
Condiciones de carga de soldadura VKA | de acuerdo con DIN 51350-4, prueba VKA (Instituto para los motores de combustión interna) |
Profundidad del desgaste | 0,3 µm |
Resistencia en el ensayo de niebla salina | 500 h |
Condiciones de resistencia en el ensayo de niebla salina | de acuerdo con DIN 50021 |
Sin silicona | Sí |
Concentración de VOC (CH) | 69.52 % |
Contenido | 300 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!