Pasta de montaje de neumáticos especial carga
Pasta de montaje de neumáticos especial carga
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 4 l |
Peso del contenido | 4 kg |
Color | Amarillo |
Viscosidad/consistencia | Pastoso |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Densidad | 1,04 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima | -15 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 50 °C |
Valor de pH | 7-8 |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!