Pasta de estañar sin plomo para carrocería
Pasta de estañado para carrocerías, sin plomo
DECAPANTE PARA ESTAÑO S/PLOMO 1KG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Rango de fusión: 230-250 °C
- Cumple con las disposiciones legales de la Directiva del Parlamento Europeo 2000/53/CE y la legislación alemana en materia de vehículos usados
- Contenido de estaño del 60-70 %, sin plomo
Hojas de datos(X)
Pasta para soldadura blanda con elevado contenido de cinc para trabajos de soldadura, estañadura y estañadura previa.
Peso del contenido | 1 kg |
Designación del material | S-Sn97Cu3 |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Gris luminoso |
Temperatura de fundido máxima | 250 °C |
Temperatura de fundición mínima | 230 °C |
Composición Sn de la soldadura fuerte (% de peso) | 65 % |
Valor de pH | Ácido |
Condiciones de valor de pH | a 20°C |
Sin plomo | Sí |
Punto de ebullición | 100 °C |
Estándar EN | 29454-1 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!