Pasta de enchimento primária de película espessa
Pasta de enchimento primária de camada espessa
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Excelentes propriedades de aderência
- Adere a alumínio, chapa de metal simples e galvanizada, tinta antiga etc.
- Adere também, em conjunto com massas de vedação, à base de polímeros MS e PU
Proteção anticorrosão duradoura
Secagem rápida
Excelente comportamento de escorrimento e dilatação
Resistência térmica até 110 °C
Bastante fácil de polir
Conformidade com COV
- Baixo teor de solventes
- Em conformidade com o teor máximo de COV especificado na diretiva COV (1999/13/CE)
Pode ser utilizada em superfícies galvanizadas e superfícies galvanizadas a quente com pré-tratamento com produto de limpeza para zinco em determinadas condições. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
Fichas Técnicas(X)
Para reparações profissionais de pequenas irregularidades, riscos e marcas de polimento (reparações pontuais, trabalhos de reparação de acidentes, reparações na carroçaria, pintura etc.).
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Lixar ligeiramente as superfícies problemáticas. Agitar bem a lata antes de utilizar. Aplicar uma camada fina para o primeiro revestimento em spray. Respeitar o tempo de flash-off. Pode ser pintada após cerca de 15 minutos com todas as tintas convencionais de 1 e 2 componentes e tintas aquosas de acabamento.
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Cinzento |
Tempo de secagem | 25 min |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 8 min |
Tempo máx. de secagem em relação ao pó | 10 min |
Tempo mín. de flash-off | 1 h |
Secagem ao tato após | 20 min |
Pode ser envernizado após | 15 min |
Densidade | 0,93 g/cm³ |
Resistência máx. à temperatura | 110 °C |
Rendimento mín. (área) | 1 m² |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Rendimento máx. (área) | 1.5 m² |
Concentração de VOC (CH) | 692 g/l |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!