Pasta de enchimento acrílica 2C HS
Massa de enchimento acrílica 2C HS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Excelente estabilidade (não afunda)
- Seca muito rapidamente
- Excelente aplicação molhado sobre molhado (sem lixagem intermédia)
- Espessura elevada do revestimento
- Excelente para lixagem
- Elevado grau de proteção contra ferrugem graças aos pigmentos anticorrosivos
- Teor de sólidos do material de base: 73,4%
- Pode ser pintada com todos os sistemas de tintas de acabamento disponíveis no mercado
- Não pode ser coberta
A superfície deve ter o pré-tratamento correto, que depende da mesma. Introduza apenas o código de cor (por exemplo, FC 0006). Informações como o número RAL ou texto como "RAL 5010, por favor" são reconhecidas pelo sistema como incorretas. Teor máximo admissível de COV da categoria de produtos 2 (e) do Regulamento Alemão para Tintas e Vernizes à Base de Solventes (ChemVOC FarbV.): 540 g/l. Teor máximo de COV: 488 g/l.
Condições de aplicação: +10 °C e mais e até 75% de humidade relativa
Fichas Técnicas(X)
Tanto como pasta de enchimento compacta como massa de enchimento de película espessa. Permite também a reparação localizada sem pontos afundados e formação de arestas. Substratos: Camadas de tinta antiga endurecida Novos componentes com primário de fábrica Superfícies com enchimento Para superfícies ligeiramente irregulares (elevada capacidade de enchimento) Não adequada para revestimentos em pó Cores disponíveis: FC 0002 = bege FC 0006 = cinzento claro
Ferramentas de aplicação: Pistola de pintura, tamanho mínimo do bocal de 1,4 mm
Base química | Acrílico de dois componentes |
Conteúdo | 4 l |
Tempo mín. de secagem em relação ao pó | 10 min |
Pode ser envernizado após | 5 h |
Densidade | 1,663 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Rendimento mín. (área) | 5 m² |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Rendimento máx. (área) | 6 m² |
Concentração de VOC (CH) | 428,5 g/l |
Concentração máx. admissível de VOC | 540 g/l |
Concentração máx. de VOC | 488 g/l |
Condições para concentração admissível de VOC | Categoria de produto 2(e) |
Condições para concentração de VOC | ChemVOCFarb |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!