Pasta abrasiva
Pasta abrasiva
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Levigatura di alta qualità, grazie ai componenti abrasivi molto fini e ad alta efficacia
- Spruzzi di vernice, inclusione di polvere, verniciature molto deteriorate, graffi e altre zone di verniciatura danneggiata sono facili da rimuovere, livellare e compensare (effetto abrasivo)
- Migliora notevolmente la rugosità superficiale
Prestazioni di pulizia estremamente elevate
Inoltre, rimuove la ruggine sulle parti cromate (ad es. i coprimozzo griglie del radiatore, pannelli di rivestimento ecc. ).
Senza silicone
Applicare la pasta abrasiva con una pressione moderata ed uniforme. Fare attenzione quando si lucida oltre i bordi. Proteggere dal gelo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la preparazione alla verniciatura, per il ripristino di vernici vecchie ed opache e inclusioni di polvere
Pre-trattare la superficie della vernice con detergente base per veicoli (art. n. 0893 475). Applicare la pasta con un apposito panno per la lucidatura o con un disco per la lucidatura. Procedere per sezioni. Consentire alla pasta abrasiva di asciugare brevemente e poi lucidare.
Contenuto | 1136 ml |
Peso contenuto | 1500 g |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Bianco |
Punto di infiammabilità min | 66 °C |
Densità | 1,32 g/cm³ |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.