Passscheibe DIN 988, Stahl verzinkt
DIN 988 Stahl verzinkt
SHB-PASS-DIN988-(A2K)-60X75X1,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 60 mm |
Außendurchmesser (d2) | 75 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |