Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank

WN 988 Edelstahl A2 blank
SHB-PASS-WN988-A2-14X20X0,5

Art.-Nr. 041591405
EAN 4046778284552
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
Da Passscheiben aus Edelstahl nicht Teil der DIN 988 sind, existiert kein Vormaterial auf dem Markt um die Toleranzen für die Scheibendicke nach DIN 988 einzuhalten. Die Toleranzen für die Scheibendicke entsprechen der DIN EN ISO 9445-1 für kontinuierlich kaltgewalzten nichtrostenden Stahl. Somit können die Scheiben auch ein positives Aufmaß bei der Scheibendicke besitzen.


Alle weiteren Maße und Toleranzen entsprechen der DIN 988.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 988, WN 988

Innendurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

20 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen