Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-85X105X0,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 85 mm |
Außendurchmesser (d2) | 105 mm |
Dicke (h1) | 0,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |