Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passscheibe DIN 988, Stahl blank

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-70X90X1,5

Art.-Nr. 0425709015
EAN 4024835836876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 988

Innendurchmesser (d1)

70 mm

Außendurchmesser (d2)

90 mm

Dicke (h1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen