Passscheibe

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-52X65X0,1

Art.-Nr. 0425526501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passscheibe

Art.-Nr. 0425526501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

52 mm

Außendurchmesser (d2)

65 mm

Dicke (h1)

0,1 mm

DIN

988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen