Passscheibe

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-15X21X1,0

Art.-Nr. 0425152110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passscheibe

Art.-Nr. 0425152110
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
DIN 988, Stahl blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

21 mm

Dicke (h1)

1 mm

DIN

988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank