Passscheibe

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-125X140X0,1

Art.-Nr. 0425125141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passscheibe

Art.-Nr. 0425125141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

125 mm

Außendurchmesser (d2)

140 mm

Dicke (h1)

0,1 mm

DIN

988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen