Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-80X100X1,7
Art.-Nr. 0425801017
EAN 4057708272143
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 80 mm |
Außendurchmesser (d2) | 100 mm |
Dicke (h1) | 1,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
