Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passkerbstift

ISO 8745 Stahl verzinkt
STI-PASSKERB-ISO8745-(A2K)-5X20

Art.-Nr. 0248610520
EAN 4045727216156
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
ISO 8745, Stahl verzinkt
HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

20 mm

Fasenlänge (c1)

0,63 mm

Normen

ISO 8745, DIN 1472

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen