Passkerbstift
ISO 8745 Stahl verzinkt
STI-PASSKERB-ISO8745-(A2K)-5X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,63 mm |
Normen | ISO 8745 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |