Passkerbstift

DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-8X50

Art.-Nr. 026728 50

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Passkerbstift

Art.-Nr. 026728 50

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1472, Edelstahl blank, A2

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

50 mm

Fasenlänge (c1)

1 mm

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

DIN

1472

Produktgewicht (per Stück)

20,200 g