Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passkerbstift DIN 1472, Edelstahl blank, A1

DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-6X25

Art.-Nr. 026726 25
EAN 4038898262435
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
6 mm

Länge (l1)

25 mm

Fasenlänge (c1)

0,8 mm

Normen

DIN 1472

Werkstoff

Edelstahl A1

Toleranzklasse

h11

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen