DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-6X18
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
DIN | 1472 |
Produktgewicht (per Stück) | 4,200 g |