Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passkerbstift DIN 1472, Edelstahl blank, A1

DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-3X6

Art.-Nr. 026723 6
EAN 4046778070759
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
3 mm

Länge (l1)

6 mm

Fasenlänge (c1)

0,4 mm

Normen

DIN 1472

Werkstoff

Edelstahl A1

Toleranzklasse

h9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen